※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
95
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
注文コード
38190101
品番
BON4912VK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・ハンドル
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
400×900×125
有効深さ(mm)
95
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
質量(kg)
20
材質(本体)
鋼板製
寸法L2(mm)
750
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
寸法L3(mm)
820
保護等級
IP2XD
寸法W2(mm)
250
材質(基板)
木製
寸法W3(mm)
170
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
290×790