Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38194877
品番
BQE325
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
有効寸法(mm)
(木板)縦175×横73
寸法A(mm)
86
深さ(mm)
124
寸法B(mm)
76
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
横(mm)
150
マンセル記号
10Y9/0.5