コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38194886 品番 BQE825
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 有効寸法(mm)(木板)縦175×横73 寸法A(mm)73 深さ(mm)111 寸法B(mm)63 仕様1コ用・2コ用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 縦(mm)325 横(mm)150 マンセル記号10Y9/0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38194886
2022-08-09
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少しスマートなボックスが出来れば(今回スペースが無かったので)横幅外形寸法150mm位

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする