フリーボックス ドアなしタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38194922 品番BQ250WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深夜電力用ブレーカの取り付けに。
ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。
分岐増設用、主幹改修用に。
ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。

色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 材質プラスチック 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×150×75 仕様単2用 形状露出・半埋込両用形 寸法A(mm)47.5 寸法B(mm)47.5 有効寸法(mm)(木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
注意
※半埋込施工時、取付はさみ金具を使用して取り付けることができます。ただし、露出施工時は取付はさみ金具は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38194913
2017-02-06
用途:
ブレーカーの増設

使いやすいと思います。盤に空きがない時に使ってます。
値段が他と比べるとちょっと高いと思います。
もう少し努力して頂ければリピートします。

対象商品:
38194913
2014-06-05
用途:
予備ブレカーBOXとして
KYAサービス 様

使いやすく見た目がいいので、喜んでいただけます。

低価格な点がOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする