分岐用 コンパクトブレーカSH型

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38195884 品番 BSH2302C
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
極数・素子数2P2E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200 仕様1Cモジュール 質量(kg)0.065 規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 商品番号BSH2302C 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)- 接続可能電線 単線(Φmm)1.6、2、2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
工場のメンテナンス
製造業

工場内電灯分電盤の追加用に使用
使用メーカーがパナであり同一メーカーで揃え見た目も
同じで違和感ないのが良いです。

対象商品:
35180722
2024-01-16
用途:
工房のIHコンロが交換になった為30Aに交換

簡単に交換出来ました 免許持ち出ない人でも作業出来る事が心配です100V200V切り替え部分

3人が参考にしています
対象商品:
35180722
2023-11-15
用途:
電気配線工事

既存のブレーカーと違い、はめ込むだけでセットされるので、作業が早いです。また、セット確認もできるようになっているので、セットミスのチェックができるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
33042737
2024-07-26
用途:
増設
IMEC 様 (建設業・工事業)

メーカー品です。いうことありません。必要に応じて購入するだけです。

対象商品:
33042737
2021-12-12
用途:
エアコン用に追加

元々のボックスに適合して、きちっとはまって問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
33042746
2022-02-22
用途:
電気回路増設
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクト設計で扱いやすい。電線の取り付けがワンタッチで効率的

対象商品:
38195884
2021-04-13
用途:
電気工事時

マンションのihクッキングコンロ交換で、
20Aから30Aに変更のため、
コンパクトブレーカーを交換。
交換前はナショナル製でしたが、
パナソニックになっても、
外観は変わってないので、
すんなり交換出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
35180722
2020-09-22
用途:
制御盤内のサーキットブレーカー
サービス業

兎に角、薄くて小さくて安い。これはブレーカーをたくさん並べて使いたいとき、省スペースで組み込めます。バッテリーを多数並べて使うときにはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする