コンパクト漏電ブレーカSHE型

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38195911 品番 BSHE21521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
極数・素子数2P1E 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)15 定格電圧(V)AC100 仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形 種別1Cモジュール 定格遮断容量(kA)2.5 フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38195997
2023-04-13
用途:
電気工事
その他業種

リフォームで電気工事は電気屋に依頼していたのですが、PHEV用のブレーカーが、漏電遮断器無しの200Vが取り付けてあったため、漏電遮断器付きを購入して交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38195997
2023-01-03
用途:
電気工事
その他業種

PHEV用として購入。
別配線しなければいけないのかなと思っていましたが、分電盤に空きがあり、対応品だったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38195936
2018-05-18
用途:
個人宅分電盤の回線増設
サービス業

サイズは同じですが納入年により表面配置が変わっています。変える必要があるのか。

対象商品:
38195997
2017-04-05
用途:
電気自動車の家庭用充電

取扱説明書に、「他のブレーカーよりも長辺方向の長さが大きいですが、問題なく取り付けられます」と書いて貰えると、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする