ハンドルロックキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38196051 品番BSH23028031
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。

適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
注意
※40A、50Aには取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38196051
2024-03-18
用途:
火災警報器のブレーカー用

パナのコンパクトブレーカーに使用。
スッキリと綺麗に取付できます。
ちなみに、ロックキャップを取り付けていてもトリップ時にはちゃんと遮断(トリップフリー・引外し自由)されるので安心してください。

対象商品:
38196051
2018-05-24
用途:
機械のメンテナンス時
やぶもとシーリング 様 (建設業・工事業)

小さいので保管場所を取りません。
取り付け時の感触が甘いのでちゃんと溝にはまっているか不安になることがあります。
操作禁止の表示は見えにくいので、一応さらにクリップで操作禁止表示をつけています。
通常はクリップ表示は見ればわかるので、つける必要がないのですが念のために。
安いので多めに買っても良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38196051
2017-04-28
用途:
仕事
ウエスト防災 様

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品:
38196051
2016-11-03
用途:
分電盤
ウエスト防災 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

分電盤ストッパーです
寸法があって助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする