※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1次送りユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様BSH2201(2P1E20A)ハンドルロックキャップ付 注文コード38196067 品番BQC00008522
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
BSH2201(2P1E20A)
ハンドルロックキャップ付
電流(A)20
注意
※主幹ブレーカがABF型、BQF型のときのみ取り付け可能です。
※主幹ブレーカが30A(J型)の場合、取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38196067
2018-04-30
用途:
電気工事
建設業・工事業

緊急に必要になり、購入しました。問題なく施工できました。品ぞろえの良さに助かっています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする