※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト21 露出化粧枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38196137 品番 BQR1450
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

露出で取り付けるときに、ご使用ください。
ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。

用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 横(mm)450 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※化粧枠の取り付けは、分電盤本体の取り付けと同時に工事願います。分電盤取付・結線後の化粧枠の取り付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする