※取付例

コンパクト21 半埋込化粧枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38196286 品番 BQC2450
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。
ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。

外形寸法(mm)縦347×横472×厚さ1.6 用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 横(mm)450 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※化粧枠の取り付けは、分電盤本体の取り付けと同時に工事願います。分電盤取付・結線後の化粧枠の取り付けはできません。
※気密性の高い住宅では、壁内の気流により分電盤の通気孔からほこりが排出し、壁が汚れる場合がありますので、露出化粧枠をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする