Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38196426
品番
BQEB552124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
寸法A(mm)
83
深さ(mm)
124
寸法B(mm)
73
縦(mm)
325
横(mm)
552
有効寸法(mm)
(木板)縦201×横446
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×537×30
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。