コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38196453 品番 BQEB790124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 寸法A(mm)83 深さ(mm)124 寸法B(mm)73 縦(mm)325 横(mm)790 有効寸法(mm)(木板)縦201×横684 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×775×30 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする