Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
620
深さ(mm)
124
注文コード
38196557
品番
BQUB57868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
横・深さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
埋込形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
寸法A(mm)
86.8
深さ(mm)
124
寸法B(mm)
73.3
縦(mm)
325
横(mm)
620
埋め込み寸法(mm)
300×578×68
有効寸法(mm)
(木板)縦201×横446
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。