Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38196575
品番
BQE325W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×299×30
有効寸法(mm)
(木板)縦180×横208
寸法A(mm)
86
深さ(mm)
124
寸法B(mm)
76
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
横(mm)
314
マンセル記号
10Y9/0.5