Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の プラボックス
Panasonic(パナソニック)の プラボックスその他関連用品
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
注文コード
38196961
品番
BQKN8315S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。
関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。
雨線外でもご使用いただけます。
色
ホワイトシルバー
保護等級
IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×200
仕様
単3用
種別
1コ用・30A〜120A用(単3、単2両用)