既設対応太陽光発電 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38197013 品番BQE825J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。

タイプBQR・BQE共用タイプ 適合機器(収納機器)BWJ33037(30A) 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×150×111 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 用途住宅用 仕様引込開閉器用スペースなし
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする