※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

既設対応太陽光発電 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38197022 品番BQE325WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。

タイプBQR・BQE共用タイプ 適合機器(収納機器)BWJ33037(30A) 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×314×124 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×299×30 用途住宅用 仕様引込開閉器用スペース付
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38197022 BQE325WJ 79739645 BQE325WJK 太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック) 太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする