※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 太陽光発電機器部材
Panasonic(パナソニック)の 発電システム対応住宅盤
既設対応太陽光発電 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38197031
品番
BQE825WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
適合機器
(収納機器)BWJ33037(30A)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×314×111
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×299×30
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペース付
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38197031
BQE825WJ
79739654
BQE825WJK
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)