BQC325J 既設対応太陽光発電 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 38197047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

既設対応太陽光発電 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38197047 品番BQC325J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。

タイプBQCタイプ 適合機器(収納機器)BWJ33037(30A) 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×150×110 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 用途住宅用 仕様引込開閉器用スペースなし
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする