※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 太陽光発電機器部材
Panasonic(パナソニック)の 発電システム対応住宅盤
既設対応太陽光発電 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38197074
品番
BQC825WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。
タイプ
BQCタイプ
適合機器
(収納機器)BWJ33037(30A)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×314×97
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×299×30
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペース付
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。