BQC325B 既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 単2(端子台定格60A) 38197302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 深さ(mm)110 注文コード38197302 品番BQC325B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550
この商品は深さ4種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
最大4回路まで搭載可能。

用途住宅用 仕様単2(端子台定格60A) タイプBQCタイプ 深さ(mm)110 適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm)325 横(mm)150 主な用途分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
注意
※100V/200V併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38197302
2016-12-06
用途:
屋内増設として

信頼されるメーカーです。結線も問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする