※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
22
分岐回路(2P2E)
(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1
注文コード
38199061
品番
BQE86222B2
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・分岐回路
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
111
縦(mm)
325
横(mm)
450
ドア
付
分岐回路数
22
分岐回路(2P2E)
(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1
盤定格(A)
100
回路スペース
2
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×435×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
60A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)
20
電気温水器用ブレーカ容量(A)
-
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。