Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 太陽光発電機器部材
Panasonic(パナソニック)の 発電システム対応住宅盤
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38201615
品番
BQE36103J
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
主幹容量(A)
60
回路数
10
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×484×124
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
分岐2P2E実装数
2
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×469×30
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。