ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38203418
品番
QLK20CP
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
K20、K20.3
材質
SUS
質量(kg)
0.11
全幅(mm)
31.8
全高(mm)
28
熱処理
熱処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応