ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの その他金型用部品
洗浄ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38203445
品番
CNT16-60-12
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。
Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質
(ノズルホルダー)S50C
A
M12×1(細目)
質量(g)
50
シャンク径(Φmm)
16
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応