ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの その他金型用部品
洗浄ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38203488
品番
CNT16-60PM1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。
Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質
(ノズルホルダー)S50C
質量(g)
58
シャンク径(Φmm)
16
ノズル
(インサート)PM4E-1ST2
耐熱温度(℃)
70
ノズル取付部
M12×1(細目)
最大圧力(MPa)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応