※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQEF36221J 太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38203952 BQEF36221J 太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38203952 BQEF36221J 太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38203952 BQEF36221J 太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38203952

太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38203952 品番 BQEF36221J
参考基準価格(税別)¥141,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
回路数22 分岐回路数(単3)1 主幹容量(A)60 用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×688×124 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 分岐2P2E実装数6 盤定格(A)100 回路スペース1 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×673×30
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※単3分岐配線用ブレーカは分岐上段取付専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする