太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38204135 品番 BQEF84181J
参考基準価格(税別)¥112,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
回路数18 分岐回路数(単3)1 主幹容量(A)40 用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×552×111 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 分岐2P2E実装数4 盤定格(A)100 回路スペース1 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×537×30
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※単3分岐配線用ブレーカは分岐上段取付専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする