ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38205632 品番 BQE35143G
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)518 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 分岐回路数14 分岐回路(2P2E)4 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×503×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E] 発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量50A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A ガス発電用ブレーカー容量(A)20 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする