※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQE36223G ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38205684 BQE36223G ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38205684 BQE36223G ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38205684 BQE36223G ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38205684

ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38205684 品番 BQE36223G
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)586 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 分岐回路数22 分岐回路(2P2E)6 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×571×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E] 発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量60A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A ガス発電用ブレーカー容量(A)20 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする