避雷器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38206262 品番BQX81
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。
パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。
単相3線式専用です。

定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 規格JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W)1以下 最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38206262
2017-09-25
用途:
家庭用配電盤内取り付け
角田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作動確認はできないが、小型で作動状態分かるので使い易い

1人が参考にしています
対象商品:
38206262
2015-10-16
用途:
日常生活

取り付けに関しては、ポン、と付ける感覚です(それでも有資格者が必要です)。車で言うところのシートベルトやエアバッグと同じで、平時には何の役にも立ちません、あくまでも万が一、のための商品です。しかし、これで家中の電化製品が(完全ではないにしろ)守られるなら、決して高い買い物ではないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38206262
2016-08-25
用途:
一般建物商用電源の避雷対策
不動産業

付属のアース線が(住宅用分電盤BQR352222を使用)長すぎた。
多種の分電盤へ対応するためかと思うが、仕方ないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする