※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQE87203R セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38206357 BQE87203R セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38206357 BQE87203R セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38206357 BQE87203R セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38206357

セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38206357 品番 BQE87203R
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 横(mm)450 ドア 分岐回路数20 分岐回路(2P2E)4 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量75A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※保護機器は必ずアース端子に接続してください。
※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。
※電話線、テレビアンテナ等から侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする