※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQE361821 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38206813 BQE361821 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38206813 BQE361821 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38206813 BQE361821 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 38206813

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38206813 品番 BQE361821
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

法令に基づき、共同住宅用受信機(住宅情報盤)の電源をキープします。
平成17年総務省令第40号に対応。万一火災発生の際に主幹ブレーカを落としても住宅情報盤だけは電源が生きているように「1次送り回路(100V)」が付いています。

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)518 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 回路数1次送り:1 ドア 分岐回路数18 分岐回路(2P2E)4 盤定格(A)100 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×503×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量60A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする