単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 横(mm)484 注文コード38207242 品番BQE35122N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)484 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 分岐回路数12、単3:1 分岐回路(2P2E)4 盤定格(A)100 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×469×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量50A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする