Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38208353
品番
BQWB87362A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
65
縦(mm)
250
横(mm)
340
ドア
なし
分岐回路数
6
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
60
回路スペース
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
30(50AF)
分岐ブレーカ容量
-
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。