ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×292
捕集効率(%)
90
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
注文コード
38208503
品番
EE-90-F (610W×610H×292D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・捕集効率・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×292
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
質量(kg)
6.8
使用温度(℃)
60以下
風量(m
3
/min)
56
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
捕集効率(%)
90
圧力損失
(初期)80、(最終)300
使用湿度(%RH)
100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません