※当商品はろ材のみとなります
ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
スマッシュエミレント (交換ろ材)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38208966
品番
A-65-H (305W×610H×65D)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×610×65
質量(kg)
0.6
風量(m
3
/min)
28
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)85、(最終)300
材質
グラスペーバ
使用温度(℃)
60以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1以上のご注文
お送りできません