Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
6
注文コード
38209552
品番
BQR3362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
分岐回路数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
横(mm)
416
主な用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア
付
分岐回路数
6
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
30
回路スペース
2
アース端子実装数
6
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×401×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38209552
BQR3362
44035155
BQR3362
コスモC露出 L付30A
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました。