Panasonic(パナソニック)
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
分岐回路数
8
注文コード
38209735
品番
BQWB3584
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
分岐回路数・横
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
65
縦(mm)
280
横(mm)
510
主な用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア
なし
分岐回路数
8
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
60
回路スペース
4
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。