BQWB3342 スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック) 38209857

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38209857品番BQWB3342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)53縦(mm)280横(mm)400主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路数4分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
注意
※リミッター電線は同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※ドア付への変更はできません。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38209857BQWB334244037115BQWB3342BQWB3342 スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037115スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする