用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
横(mm)518
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
分岐回路数8
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)75
回路スペース0
アース端子実装数6
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×503×30
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量40A
分岐ブレーカ容量-
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5