コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数8 横(mm)348 注文コード38211433 品番BQR8682
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は分岐回路数・横など98種類から選べます 他の種類を見る
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 横(mm)348 ドア 分岐回路数8 分岐回路(2P2E)2 盤定格(A)75 回路スペース2 アース端子実装数6 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×333×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量60A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38211485
2016-01-26
用途:
リフォーム

他のメ−カ−品より安くお願いいたします

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする