NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
Bi-Metal ポータブルバンドソー(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38211645
品番
PB1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃部にコバルトハイス鋼を使用。
一般鋼材からステンレス鋼まで高速、高能率で切断。
用途
金属用
軽量形鋼、薄肉パイプ、シートパイルなど
全長(mm)
1260
厚さ(mm)
0.65
幅(mm)
13
適合機種
【新ダイワ】RB-10、RB-120CV、RB-120FV、RB-120FB、SB-120、【日立工機】CB-13FA
材質
コバルトハイス(バイメタル)
山数
14
注意
※使用前に、取扱いの注意事項を必ずお読みください(パック裏面に記載されております)