Bi-Metal ポータブルバンドソー(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38211679 品番PB1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

刃部にコバルトハイス鋼を使用。
一般鋼材からステンレス鋼まで高速、高能率で切断。

用途
金属用
軽量形鋼、薄肉パイプ、シートパイルなど
全長(mm)1560 厚さ(mm)0.65 幅(mm)13 適合機種新ダイワ:RB-12 材質コバルトハイス(バイメタル) 山数14
注意
※使用前に、取扱いの注意事項を必ずお読みください(パック裏面に記載されております)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38211636
2020-02-23
用途:
旋盤作業材切断
SBS京橋ツーソン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

性能もさることながらコストパフォーマンスがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする