アクアTREVOドリル スタブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.1 注文コード38212309 品番AQRVDS0410
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はドリル径など192種類から選べます 他の種類を見る

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

ドリル径(Φmm)4.1 溝長(mm)24 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 先端角(°)135 先端寸法(mm)0.8 表面処理REVOD 首下長(mm)25.8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする