Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
4
横(mm)
340
回路スペース
4
注文コード
38212386
品番
BQWB8444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
分岐回路数・横・回路スペース
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
65
縦(mm)
250
横(mm)
340
ドア
なし
分岐回路数
4
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
60
回路スペース
4
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
40A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38212386
BQWB8444
44035846
BQWB8444
スッキリ21横一列40A AL無
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました。