BQWB8333 スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック) ホーム分電盤 露出形 38212623

BQWB8333 スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック) 38212623 BQWB8333 スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック) 38212623

スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数3 回路スペース3 注文コード38212623 品番BQWB8333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は分岐回路数・回路スペース11種類から選べます 他の種類を見る
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)53 縦(mm)230 横(mm)310 ドアなし 分岐回路数3 分岐回路(2P2E)0 盤定格(A)30 回路スペース3 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38212623 BQWB8333 44035733 BQWB8333 スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする