BQWB8351 スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック) ホーム分電盤 露出形 38212641

スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数5 回路スペース1 注文コード38212641 品番BQWB8351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は分岐回路数・回路スペース11種類から選べます 他の種類を見る
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)53 縦(mm)230 横(mm)310 ドアなし 分岐回路数5 分岐回路(2P2E)2 盤定格(A)30 回路スペース1 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38212641 BQWB8351 44035758 BQWB8351 画像準備中 スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする