曜日別特売
LEY63DNYC-200PM LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYC) SMC 38215214

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード38215214品番LEY63DNYC-200PM
参考基準価格(税別)¥125,240販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形防塵・防滴(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする