曜日別特売
LEY63DNZC-100PM LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC) SMC 38215966

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード38215966品番LEY63DNZC-100PM
参考基準価格(税別)¥113,410販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形防塵・防滴(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする